• Mehrfachkabeleinführung SKINTOP CUBE MULTI ohne Rahmen
  • Nur Geleinsatz
  • Max. Durchführungen 21 (9 x 3...6 mm; 9 x 6...9 mm; 2 x 9...13 mm; 1 x 13...16 mm)
  • Werkstoff Hartkomponente: Polycarbonat
  • Werkstoff Weichkomponente: Gel
  • Temperaturbereich: -30...100 °C
  • Schutzart: IP65/IP66

Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MULTI V1 - 52220050

Artikelnummer: 102841
EAN: 4044776569671
Passendes Zubehör
Technische Daten

Geleinsatz für FRAME24

schwarz

100 x 40 x 20 mm

21

9 x 3...6 mm, 9 x 6...9 mm, 2 x 9..13 mm, 1 x 13...16 mm

Polycarbonat

Gel

-30 °C

100 °C

IP66/IP67/IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MULTI V1 - 52220050
Der Gel-Dichteinsatz SKINTOP CUBE MULTI V1 – 52220050 von LAPP kann als Mehrfacheinführung im Rahmen SKINTOP CUBE FRAME 24 verwendet werden. Dank der hohen Packungsdichte bietet die SKINTOP CUBE MULTI V1 Platz für maximal 21 nicht konfektionierte Leitungen in verschiedenen Durchmesser (9 x 3..6 mm, 9 x 6..9 mm, 2 x 9..13 mm und 1 x 13..16 mm). Durch die innovative Gel-Dichtung erreicht die Mehrfacheinführung die Schutzart IP65/IP66. SKINTOP CUBE MULTI V1 ist eine platzsparende Mehrfacheinführung für den Maschinen- und Anlagenbau.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0