Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2150 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (392 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (19 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (29 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (766 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1415 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1754 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Digitales Thermostat
  • Datenlogger
  • Spannungsversorgung: 230 V AC
  • Eingang: 0(4) bis 20 mA
  • Ausgang: 1 x Relais
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 93,5 x 61,6 mm
  • Auflösung: 64 x 80 px
  • 4-sprachig (de/en/fr/es)
  • UL94 V0
  • Montage: Hutschiene 35 mm
  • Schutzart: IP20

Digitales Thermostat JUMO eTRON T100 701052/8-03-02-00/000 - 00721355

Artikelnummer: 108578
EAN: 4053877029137
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Digitalthermostat

Temperaturregelung

Tasten

230 V AC

1

0-20 mA; 4-20 mA

1

Relais

22,5 mm

93,5 mm

61,6 mm

Tragschiene DIN 35

Klemmen

-40 °C

55 °C

IP20

cRUus
UL
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Digitales Thermostat JUMO eTRON T100 701052/8-03-02-00/000 - 00721355
Das elektronische Thermostat eTRON T100 701052/8-03-02-00/000 - 00721355 von JUMO mit den Abmessungen 22,5 x 93,5 x 61,6 mm dient der Temperaturregelung und Temperaturüberwachung für Industrieanwendungen. Im Display wird der Ist- und Sollwert, sowie der Schaltzustand des Relaisausgangs angezeigt. Über die Anzeige ist es möglich, zwischen den vier Landessprachen deutsch, englisch, französisch und spanisch umzuschalten. Das elektronische Thermostat eTRON T100 701052/8-03-02-00/000 - 00721355 mit einer 64 x 80 Pixel Anzeige ist hintergrundbeleuchtet und verfügt über eine Timerfunktion mit der die Thermofunktion gestartet oder auch zeitlich begrenzt werden kann. Anhand der vier Tasten auf der Frontseite ist das Thermostat einfach zu bedienen. Die Spannungsversorgung beträgt 230 V AC (+10/-15 %, 48...63 Hz), die Montage erfolgt auf einer 35 mm Hutschiene und der elektrische Anschluss über Printklemmen mit Push-in Technologie.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0