Elektronischer Druckschalter, Druckbereich: 0…100 bar, Öffner/Schließer antivalent, DC PNP, Prozessanschluss: G 1/4, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit TFT-Display, -1...10 bar, 2 x Schaltsignal Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/8 I, Umgebungstemperatur: 0...60 °C, Schutzart: IP65, M8-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter, Druckbereich: 0…10 bar, Schließer, DC PNP, Feste Hysterese: 0,2 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 0...100 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 I, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, -1...10 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 A, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit TFT-Display, -1...1 bar, 2 x Schaltsignal Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/8 I, Umgebungstemperatur: 0...60 °C, Schutzart: IP65, M8-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 0...250 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 I, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter, Druckbereich: 0…400 bar, Öffner/Schließer antivalent, DC PNP, Prozessanschluss: G 1/4, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit TFT-Display, -1...1 bar, Öffner/Schließer programmierbar; 4-20 mA, DC PNP, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/8 I, Schutzart: IP65, M8-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter, Druckbereich: 0…250 bar, Schließer, DC PNP, Feste Hysterese: 5 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit TFT-Display, -1...10 bar, 1 x Schaltsignal Öffner/Schließer programmierbar, 1 x Analogsignal 4...20 mA, DC PNP, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/8 I, Umgebungstemperatur: 0...60 °C, Schutzart: IP65, M8-Steckverbindung
Elektronischer Drucksensor mit Anzeige, Messbereich: -1...10 bar, 2 x Öffner/Schließer oder 1 x Öffner/Schließer programmierbar und 1 x analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar), DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 I, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter, Druckbereich: 0…10 bar, Öffner/Schließer antivalent, DC PNP, Prozessanschluss: G 1/4, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter, Druckbereich: 0…250 bar, Öffner/Schließer antivalent, DC PNP, Prozessanschluss: G 1/4, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, -1...10 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 I, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 0...100 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 A, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter, Druckbereich: 0…25 bar, Schließer, DC PNP, Feste Hysterese: 0,5 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 0...250 bar, Öffner/Schließer programmierbar, Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V, DC PNP, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 I, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter, Druckbereich: 0…100 bar, Schließer, DC PNP, Feste Hysterese: 2 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Druckmessbereich: -1...10 bar/ -14,5...145 psi, G 1/2 Außengewinde, Schaltsignal: Analogsignal/ IO-Link/ 4...20/ Invertierbar/ (skalierbar) mA, M12 Steckverbindung, -25...80 (höhere Temperatur auf Anfrage) °C, Schutzart: IP 67/ IP 69/ (nach DIN EN 60529), Relativdruck, Vakuum