Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Ihr Partner für Automatisierungstechnik
Top Preise Ø 24 % unter UVP
Schnelle Lieferung ab 50 € versandkostenfrei*
Kompetenter KundenserviceMo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
Neue Projektliste
Mit Hilfe des Sachmerkmalvergleichs können Sie schnell nach Produkten mit ähnlichen technischen Merkmalen suchen. Dazu setzen Sie einfach das Häkchen vor die technischen Merkmale, zu denen Sie weitere ähnliche Produkte angezeigt bekommen möchten, und klicken im Anschluss auf den Button.
Ausführung Drucktaste
Baureihe Harmony
Farbe schwarz
Material Kunststoff
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Schutzart IP65
Normen EN IEC 60947 EN IEC 60204
Zulassungen UL CE CSA