Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Ihr Partner für Automatisierungstechnik
Top Preise Ø 24 % unter UVP
Schnelle Lieferung ab 50 € versandkostenfrei*
Kompetenter KundenserviceMo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
Neue Projektliste
Mit Hilfe des Sachmerkmalvergleichs können Sie schnell nach Produkten mit ähnlichen technischen Merkmalen suchen. Dazu setzen Sie einfach das Häkchen vor die technischen Merkmale, zu denen Sie weitere ähnliche Produkte angezeigt bekommen möchten, und klicken im Anschluss auf den Button.
Ausführung Gehäuse
Baureihe Harmony
Einbaustellen 3
Komplettgerät nein
Gehäusefarbe gelb
Material PP
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Schutzart IP65
Normen UL CSA IEC 60947 IEC 60204
Zulassungen CCC