• Elektronischer Drucktransmitter
  • 0…100 mbar
  • Prozessanschluss: G 1/4
  • Analogausgang: 4-20 mA
  • Schutzart: IP65
  • Winkelstecker: Form A

Drucktransmitter WIKA A-10 - 14193279

Artikelnummer: 103079
EAN: 4250738108714
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Drucktransmitter

Relativdruck

0 bar

0,1 bar

nein

< ± 0,5 %

8 V

30 V

DC

1

4-20 mA

nein

nein

0,2 bar

G 1/4 Außengewinde

Winkelstecker Form A

V4A (1.4404)

V4A (1.4404)

NBR

0 °C

80 °C

0 °C

80 °C

IP65

Fabrikautomation

CE
EAC
cUlusPro

Erweiterte Artikelbeschreibung
Drucktransmitter WIKA A-10 - 14193279
Der elektronische Drucktransmitter 14193279 der Baureihe A-10 von WIKA arbeitet in einem Druckbereich von 0...100 mbar. Als Ausgangsfunktion steht ein 4-20 mA Signal zur Verfügung. Der Drucktransmitter 14193279 hat einen G1/4 A Prozessanschluss. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Winkelstecker der Form A und erfüllt die Schutzart IP65. Aufgrund seiner kompakten Bauform ist der elektronische Drucktransmitter 14193279 optimal für den Einsatz zur Überwachung von kleine Drücken z.B. zur Füllstandsmessung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0