• EB E-Box
  • Abmessungen (B x H x T): 200 x 200 x 120 mm
  • Material: Stahlblech lackiert
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
  • Schutzart: IP66
  • Montageplatte: 175 x 185 mm

E-Box Rittal EB 1549.500 - 200 x 200 x 120

*** Auslaufartikel ***
Wird ersetzt durch: 105538

Artikelnummer: 103515
EAN: 4028177251700
Technische Daten

Gehäuse

nein

grau (RAL 7035)

200 mm

200 mm

120 mm

Stahlblech

PU

IK08

Erweiterte Artikelbeschreibung
E-Box Rittal EB 1549.500 - 200 x 200 x 120
Die E-Box EB 1549.500 von Rittal mit den Abmessungen 200 x 200 x 120 mm verfügt über die Schutzart IP66 und die Schlagfestigkeit IK08. Das Gehäuse sowie die Tür sind struktuiert grau (RAL 7035) lackiert. Im Lieferumfang enthalten sind die E-Box mit scharnierter Tür, ein Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz und eine verzinkte Montageplatte.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0