• EB E-Box
  • Abmessungen (B x H x T): 300 x 600 x 155 mm
  • Material: Stahlblech lackiert
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
  • Schutzart: IP66
  • Montageplatte: 275 x 585 mm

E-Box Rittal EB 1578.500 - 300 x 600 x 155

*** Auslaufartikel ***
Wird ersetzt durch: 105540

Artikelnummer: 103519
EAN: 4028177440890
Technische Daten

Gehäuse

nein

grau (RAL 7035)

300 mm

600 mm

155 mm

Stahlblech

PU

IK08

Erweiterte Artikelbeschreibung
E-Box Rittal EB 1578.500 - 300 x 600 x 155
Die E-Box EB 1578.500 von Rittal mit den Abmessungen 300 x 600 x 155 mm verfügt über die Schutzart IP66. Das Gehäuse sowie die Tür sind struktuiert grau (RAL 7035) lackiert. Im Lieferumfang enthalten sind die E-Box mit scharnierter Tür, zwei Vorreiberverschlüsse mit 3 mm Doppelbart-Einsatz und eine verzinkte Montageplatte.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0