Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Mini-Einweglichtschranke
  • Sender/Empfänger
  • Hell-/Dunkelschaltung
  • DC PNP
  • Lichtart: Infrarotlicht
  • Reichweite max.: 12 m
  • Betriebsreichweite: 0,1...12 m
  • Statusanzeige: LED grün
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: Kabel 2 m (4-polig)

Einweglichtschranke Sender/Empfänger Datalogic 950811110 - S100-PR-2-FG00-PK

Artikelnummer: 107580
EAN: 4250738128309
Passendes Zubehör
Technische Daten

Einweglichtschranke Sender/Empfänger

Einweglichtschranke Sender/Empfänger

12 m

S100

0,1...12 m

Infrarotlicht

860 nm

quaderförmig

Tasten

LED

10 V

30 V

DC

PNP

100 mA

Hell-/Dunkelschaltung

250 Hz

ja

12 x 32 mm

19,8 mm

Kabel

2 m

PMMA
ABS

PMMA
PC

-20 °C

55 °C

IP67

Fabrikautomation

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einweglichtschranke Sender/Empfänger Datalogic 950811110 - S100-PR-2-FG00-PK
Die Mini-Einweglichtschranke 950811110 - S100-PR-2-FG00-PK von Datalogic beinhaltet Sender und Empfänger, hat eine Tastweite von 0,1 bis 12 m und bietet einen PNP-Schaltausgang. Dank der gut sichtbaren grünen LED ist die Betriebsanzeige auch in heller Umgebung gut erkennbar. Die Mini-Einweglichtschranke 950811110 - S100-PR-2-FG00-PK mit Hell- und Dunkelschaltung ist ideal für den Einsatz in beengten Verhältnissen in der Zufuhr- und Handhabungstechnik. Der Anschluss erfolgt über ein 4-poliges Kabel mit einer Länge von 2 m.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0