• Einzelader H07V-K
  • HAR-Bauartzertifiziert
  • Leitungsquerschnitt: 1 x 10 mm²
  • Grün/Gelb
  • Isolationsmaterial: PVC
  • Nennspannung: 450/750 V
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

Einzelader LAPP 4520005 - H07V-K 1X10 GNYE

Artikelnummer: 103290
EAN: 4044773431179
Passendes Zubehör
Technische Daten

HAR

grün/gelb

450/750 V

EN 60811-1-4 (VDE 0473-811-1-4); EN 50395 (VDE 0481-395);

feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/IEC 60228 Cl.5

5,7...6,8 mm

10 mm²

-40...80 °C

5...70 °C

CE
HAR

Meterware

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einzelader LAPP 4520005 - H07V-K 1X10 GNYE
Die grün/gelbe Einzelader 4520005 - H07V-K 1X10 GNYE von LAPP ist nach HAR-Bauartzertifiziert und für die Verdrahtung von Maschinen und Schaltschränken geeignet. Der Leitungsquerschnitt der feindrähtigen Einzelader beträgt 10,0 mm². Geliefert wird die Einzelader in der gewünschten Länge.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0