Siemens
  • Einzelaufstellungsträger für 3RU/3RB/3RR
  • Baugröße S00
  • Schraubanschluss
Einloggen und Bewertung schreiben

Einzelaufstellungsträger Siemens SIRIUS 3RU2916-3AA01

erweiterte-garantie
Artikelnummer: 101492
EAN: 4011209781917
UVP: 14,30
10,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Verfügbarkeitsalarm
Passende Zubehörgruppen
Tragschiene PHOENIX 1207640 - NS 35/7,5 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100853
-30 % UVP: 3,83
2,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207653 - NS 35/7,5 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100854
-30 % UVP: 4,86
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207679 - NS 35/15 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100851
-31 % UVP: 6,36
4,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207682 - NS 35/15 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100852
-30 % UVP: 8,04
5,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschienen 35 mm zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Einzelaufstellungsträger 3RU/3RB/3RR
S00

Mechanische Daten

75 mm
86 mm
45 mm
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

-20 °C
70 °C

Weitere Informationen

UL
CE
CSA

Klassifizierung

85369085

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einzelaufstellungsträger Siemens SIRIUS 3RU2916-3AA01
Der Einzelaufstellungsträger 3RU2916-3AA01 von Siemens kann verwendet werden um Überwachungsrelais 3RU/3RB/3RR in der Baugröße S00 separat zu installieren. Der bewährte Schraubanschluss des Einzelaufstellungsträgers 3RU2916-3AA01 sorgt für eine gewohnte Verdrahtung Ihrer Anlage. Überwachungsrelais werden in allen Bereichen der elektrischen Schaltanlagentechnik eingesetzt.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen