• Elektromagnetischer Zuhaltungsschalter
  • Zuhaltungsprinzip: Magnetkraft
  • Zuhaltekraft: 1.500 N
  • Kontakte Betätigung: 1 x Öffner/Schließer
  • Kontakte Zuhaltung: 1 x Öffner/Schließer
  • Kontaktbetrieb: Schleichfunktion
  • Material Gehäuse: Thermoplast (glasfaserverstärkt)
  • Maße: 30 x 192 x 44 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Kabeleinführung: 3 x M20 x 1,5

Elektromagnetischer Zuhaltungsschalter BERNSTEIN SLC-M-024-11/11-R4 - 6018200002

Artikelnummer: 108303
EAN: 4024337093906
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Mechanische Sicherheitszuhaltung

1500 N

Magnetkraft

nein

2000000

20 Jahre

1000000

1 x Öffner/Schließer (NC/NO)

1 x Öffner/Schließer (NC/NO)

24 V AC/DC

4 x Schleichschaltglied

30 mm

192 mm

44 mm

Schraubklemmen

3 x M20 x 1,5

Thermoplast (glasfaserverstärkt)

-25 °C

55 °C

IP67

EN 60947-5
EN ISO 13849-1
EN ISO 14119

CCC
UL
CE
CSA
DGUV

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektromagnetischer Zuhaltungsschalter BERNSTEIN SLC-M-024-11/11-R4 - 6018200002
Der elektromagnetische Zuhaltungsschalter SLC-M-024-11/11-R4 - 6018200002 von BERNSTEIN dient der Zustandsüberwachung und Zuhaltung von Sicherheitstüren und -klappen und gewährleistet somit die Sicherheit des Personals im Maschinen- und Anlagenbau sowie bei der Endlagenkontrolle an Toren oder in der Fördertechnik. Der Zuhaltungsschalter verfügt über einen Öffner und einen Schließer zur Ausgabe des Betätigungszustands sowie einen Öffner und einen Schließer zur Ausgabe des Zuhaltungzustands. Durch das glasfaserverstärkte Thermoplast-Gehäuse mit der Schutzart IP67 ist der Schalter sehr widerstandsfähig und langlebig. Der Zuhaltungsschalter SLC-M-024-11/11-R4 - 6018200002 wird über Schraubklemmen angeschlossen und verfügt über drei M20 x 1,5 Kabeleinführungen. Ein passender Betätiger muss separat dazubestellt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0