Endress+Hauser Industrielle Thermometer

Konfigurierbar
Pt100 Temperatursensor, Klasse A, 3-Leiter/4-Leiter, Eintauchlänge: bis 400 mm, Ausgang: analog, Ausgangsfunktion: 4-20 mA/HART/Pt100, Ohne Schutzrohrschaft, Material: Edelstahl (316L)/Aluminium/Polypropylen, Material Anschlusskopf: Aluminium, Schutzart: IP66/IP68 oder IP69K
Artikelnummer: 500022
ab 84,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Thermometer mit RTD- oder TC-Messeinsatz, Klasse A oder B bei PT100, Klasse 2 bei Thermoelement Typ K, Messbereich PT100: -50…200 °C, Messbereich Thermoelement Typ K: 270...1.100 °C, Ausgang: direkte Verdrahtung ohne Transmitter/4-20mA/HART, Mit Schutzrohrschaft 9 oder 11 mm, Material: Edelstahl (316L), Material Anschlusskopf: Aluminium, Schutzart: IP66 oder IP68
Artikelnummer: 500020
ab 113,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Pt100 Temperatursensor, Klasse A, Eintauchlänge: bis 4.500 mm, 4-Leiter, Messbereich: bis 200 °C, Ausgang: analog, Ausgangsfunktion: 4-20 mA/HART/Pt100, Mit oder ohne Schutzrohrschaft, Material: Edelstahl (316L), Material Anschlusskopf: Aluminium, Schutzart: IP66 oder IP68, Kabeleinführung: Kabelverschraubung M20 x 1,5
Artikelnummer: 500004
ab 71,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!