Endress+Hauser Ultraschall-Füllstandmessgeräte

Konfigurierbar
Ultraschall-Füllstandstransmitter, Messbereich max: Flüssigkeiten 8 m/Schüttgut 3,5 m, Anzeige: ohne oder mit Hüllkurvendarstellung vor Ort, Ausgang: 4-20 mA, 2-Leiter Prozessdruckbereich: 0,7...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...60 °C, Schutzart: IP66/IP68
Artikelnummer: 500006
ab 555,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Ultraschall-Füllstandtransmitter, Messbereich: Flüssigkeiten 0,25...5 m/Schüttgut 0,25...2 m, Anzeige: Hüllkurvendarstellung vor Ort, Ausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Spannungsversorgung: 14...35 V DC, Prozessanschluss: G 1 1/2, Prozessdruckbereich: 0,7...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...60 °C, Schutzart: IP68, Anschluss: M20 Kabelverschraubung
Artikelnummer: 106167
-10 % UVP: 746,00
671,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Ultraschall-Füllstandstransmitter, Messbereich: Flüssigkeiten 0,35...8 m/Schüttgut 0,35...3,5 m, Anzeige: Hüllkurvendarstellung vor Ort, Ausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Spannungsversorgung: 14...35 V DC, Prozessanschluss: G 2, Prozessdruckbereich: 0,7...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...60 °C, Schutzart: IP68, Anschluss: M20 Kabelverschraubung
Artikelnummer: 106168
-10 % UVP: 819,00
737,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Ultraschall Füllstandsmessgerät, Messbereich: Flüssigkeiten 0,35...8 m/Schüttgut 0,35...3,5 m, Anzeige: ohnel, Bedienung: via Ersatzanzeige FMU30, Ausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Spannungsversorgung: 14...35 V DC, Prozessanschluss: G 2, Prozessdruckbereich: 0,7...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...60 °C, Schutzart: IP68, Anschluss: M20 Kabelverschraubung
Artikelnummer: 110067
-10 % UVP: 690,00
621,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Ultraschall Füllstandsmessgerät, Messbereich: Flüssigkeiten 0,25...5 m/Schüttgut 0,25...2 m, Anzeige: ohne, Bedienung: via Ersatzanzeige FMU30, Ausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Spannungsversorgung: 14...35 V DC, Prozessanschluss: G 1 1/2, Prozessdruckbereich: 0,7...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...60 °C, Schutzart: IP68, Anschluss: M20 Kabelverschraubung
Artikelnummer: 110066
-10 % UVP: 617,00
555,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag