Vibronik Grenzstanddetektor für Schüttgüter, Ausgang: abhängig von Konfiguration, Prozessdruckbereich: -1...25 bar, Prozessanschluss: Gewinde/Flansch/Clamp, Mediumsdichte: min. 10 g/l, Korngröße: min. 10 mm, Prozesstemperaturbereich: -50…280 °C, Sensorlänge: 300...4.000 mm
Vibronik Grenzstanddetektor für Schüttgüter, Ausgang: abhängig von Konfiguration, Prozessdruckbereich: -1...25 bar, Prozessanschluss: Gewinde/Flansch/Clamp, Mediumsdichte: min. 10 g/l, Korngröße: min. 10 mm, Prozesstemperaturbereich: -50…280 °C, Sensorlänge: 145 oder 200 mm
Vibronik Grenzstanddetektor für Flüssigkeiten, Hygienisch, Ausgang: abhängig von Konfiguration, Prozessdruckbereich: -1...64 bar, Spannungsversorgung: abhängig von Konfiguration, Prozesstemperaturbereich: -50...150 °C, Min. Mediumsdichte: 0,5 g/cm, Prozessanschluss: Gewinde/Flansch/hygienischer Anschluss
Vibronik Grenzstanddetektor für Flüssigkeiten, Ausgang: abhängig von Konfiguration, Prozessdruckbereich: -1...100 bar, Spannungsversorgung: abhängig von Konfiguration, Prozesstemperaturbereich: -50...150 °C, Sensorlänge: bis zu 6 m, Min. Mediumsdichte: 0,5 g/cm, Prozessanschluss: Gewinde/Flansch/Clamp
Vibronik Grenzstanddetektor für Flüssigkeiten, Ausgang: 2-Leiter Namur/3-Leiter PNP/Relais, Prozessdruckbereich: -1...40 bar, Spannungsversorgung: 19...253 V AC/19...55 V DC/10...55 V DC, Prozesstemperaturbereich: -40...150 °C, Sensorlänge: bis zu 2 m, Min. Mediumsdichte: 0,5 g/cm, Prozessanschluss: Gewinde/Flansch/Clamp
Vibronik Grenzstanddetektor, Sondenlänge max: 1.500 mm, Ausgang: 3-Leiter PNP/Relais DPDT, Prozessdruckbereich: -1...25 bar, Spannungsversorgung: 10...45 V DC/19...253 V AC, Prozesstemperaturbereich: -40...150 °C, Material Sonde: Edelstahl (1.4404), Material Gehäuse: Aluminium/Polyester, Schutzart: IP66/IP67
Vibronik Grenzstanddetektor, Sondenlänge: 225 mm, Ausgang: 3-Leiter PNP/Relais DPDT, Prozessdruckbereich: -1...40 bar, Spannungsversorgung: 10...45 V DC/19...253 V AC, Prozesstemperaturbereich: -40...150 °C, Material Sonde: Edelstahl (1.4404/316L), Material Gehäuse: Aluminium/Polyester, Schutzart: IP66/IP67
Vibronik Grenzstanddetektor, Ausgang: 2-Leiter AC/DC oder 3-Leiter DC-PNP oder 4-Leiter DC-PNP mit IO Link, Prozessdruckbereich: -1...40 bar, Spannungsversorgung: 20...253 V AC/DC 10...30 V DC, Prozesstemperaturbereich: -40...150 °C, Schutzart: IP65/IP67 - IP66/IP68/IP69K - IP65 - IP66/IP68
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 2 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Wir verwenden Cookies
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.