• Feuchtesensor mit Wi-Fi-Antenne
  • Messbereich Feuchte: 0...100% r. F.
  • Messbereich Temperatur: -40...100 °C
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Länge Fühler: 37,2 mm
  • Durchmesser Fühler: 13,7 mm
  • Schnittstellen: USB/WLAN
  • Maße Gehäuse (B x H x T): 70 x 60 x 35 mm
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • Schutzart: IP40

Feuchtesensor NOVUS RHT-Air WM - 8804400110

Artikelnummer: 106557
EAN: 7899850605809
Technische Daten

13,7 mm

0...100 % r.F.

-40...100 °C

12...30 V DC

37,2 x 13,7 mm

70 x 60 x 35 mm

Polycarbonat

WLAN 802.11
Micro USB

CE
FCC

Antenne

Erweiterte Artikelbeschreibung
Feuchtesensor NOVUS RHT-Air WM - 8804400110
Der Feuchtesensor RHT-Air WM - 8804400110 von NOVUS dient der Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit und verfügt über eine Wi-Fi-Antenne mit einer Reichweite von 500 m sowie über eine USB-Schnittstelle (Micro B). Er misst in den Bereichen 0...100% r. F. bei Feuchte und -40...100 °C bei der Temperatur. Der Fühler hat eine Länge von 37,2 mmm und einen Durchmesser von 13,7 mm. Der Feuchtesensor RHT-Air WM - 8804400110 mit einer Spannungsversorgung von 12...30 V DC hat ein Gehäuse aus Polycarbonat mit den Maßen 70 x 60 x 35 mm. Angeschlossen wird der Feuchtesensor entweder über USB, RP-SMA oder über eine M12-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0