• VDE-isolierter Flachrundzange mit Schneide
  • DIN ISO 57465
  • Gehärtete Schneide (ca. 60 HRC)
  • Schneidleistung max.: 1,8 mm
  • Länge: 200 mm

Flachrundzange Weidmüller FRZ S 200 - 9046380000

Artikelnummer: 102981
EAN: 4032248357697
Technische Daten

Flachrundzange mit Schneide

ja

200 mm

60 HRC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Flachrundzange Weidmüller FRZ S 200 - 9046380000
Die VDE-isolierte Flachrundzange FRZ S 200 - 9046380000 von Weidmüller verfügt über eine gehärtete Schneide (ca. 60 HRC) mit einer Schneidleistung von max. 1,8 mm. Die Flachrundzange ist 200 mm lang und nach DIN ISO 5745 genormt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0