• VDE-isolierter Flachrundzange mit Schneide
  • Gebogen
  • DIN ISO 57465
  • Gehärtete Schneide (ca. 60 HRC)
  • Schneidleistung max.: 1,8 mm
  • Länge: 200 mm

Flachrundzange Weidmüller FRZ SG 200 - 9046400000

Artikelnummer: 102983
EAN: 4032248357710
Technische Daten

Flachrundzange mit Schneide

ja

200 mm

60 HRC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Flachrundzange Weidmüller FRZ SG 200 - 9046400000
Die VDE-isolierte Flachrundzange FRZ SG 200 - 9046400000 von Weidmüller ist gebogen und verfügt über eine gehärtete Schneide (ca. 60 HRC) mit einer Schneidleistung von max. 1,8 mm. Die Flachrundzange ist 200 mm lang und genormt nach DIN ISO 57465.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0