Inkl. 1 x Wandteil/2 x Grundträger/2 x Dach-/Bodenbleche/2 x Seitenwände/1 x Sichttür mit Sicherheitsglas (ESG)/Verbindungselemente/Erdungssatz/19-Profilschienen
*** Möglicherweise Versand per Spedition (bei Sendungen über 30 kg) und somit ausgeschlossen von versandkostenfreien Lieferungen. ***
FlatBox Rittal DK 7507.110 - 600 x 492 x 600
Artikelnummer: 108419
EAN:4028177551442
FlatBox IT-Gehäuse-Bausatz
Einbauhöhe für Komponenten: 9 HE
Abmessungen (B x H x T): 600 x 492 x 600 mm
Material: Stahlblech
Farbe: grau (RAL 7035)
Belastbarkeit: max. 450 N
Inkl. 1 x Wandteil/2 x Grundträger/2 x Dach-/Bodenbleche/2 x Seitenwände/1 x Sichttür mit Sicherheitsglas (ESG)/Verbindungselemente/Erdungssatz/19-Profilschienen
*** Möglicherweise Versand per Spedition (bei Sendungen über 30 kg) und somit ausgeschlossen von versandkostenfreien Lieferungen. ***
Geräteboden, Material: Stahlblech, Gelocht, Ausziehbar, Maße (B x T): 419 x 500 mm, 19-Ebenenabstand: 400...600 mm, Farbe: schwarz (RAL 9005), Inkl. Teleskopschiene und Befestigungsmaterial
Erdungsschiene, Horizontal, Maße (L x B x H): 450 x 15 x 5 mm, Strombelastbarkeit: 200 A, Für Gehäusetyp: VX/VX SE/VX IT, Für Breite: 600/800 mm, Inkl. 20 Anschlusspunkte mit M5 Schrauben/2 x Erdungsanschlüsse/2 x Isolatoren/ Befestigungsmaterial
Rangierpanel mit 5 Stahlbügeln, 1 HE, Maße Bügel (H x T): 55 x 43 mm, Farbe: schwarz (RAL 9005), Material Panel: Stahlblech, Material Bügel: Stahl (verzinkt)
Schaltschrank-Steckdosenleiste, 8-fach, Steckertyp: F/CEE 7/3, Farbe: schwarz, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 230 V AC/50 Hz, Temperaturbereich: 5...45 °C, Anschlusstyp: H05VV-F3G1,5 mit Aderendhülsen, Länge: 2 m, Material: Kunststoff, Inkl. 1 x Anschlusskabel/Befestigungsschrauben/2 x Fächerscheiben/Käfigmuttern M6 leitend
SK Schaltschrank-Innentemperaturregler, 24/48/60/115/230 V AC, 24/48/60 V DC, Einstellbereich: 5...60 °C, Abmessungen (B x H x T): 71 x 71 x 33,5 mm, Farbe: grau (RAL 7035)
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Lieferzeit auf Anfrage
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Technische Daten
Erweiterte Artikelbeschreibung
FlatBox Rittal DK 7507.110 - 600 x 492 x 600
Die FlatBox DK 7507.110 von Rittal mit den Abmessungen 600 x 492 x 600 mm ist flexibel einsetzbar und wird anhand von Snap-Verbindungselementen werkzeuglos aufgebaut. Ein verwechslungsfreier Aufbau ist durch die symmetrische Grundkonstruktion möglich. Die Lüfterfelder an den Seitenwänden, sowie dem Dach und Bodenrahmen sorgen für eine passive Durchlüftung. Der Türöffnungswinkel des IT-Gehäuses DK 7507.110 beträgt max. 210° und der Türanschlag ist frei wählbar.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.