• FlatBox IT-Gehäuse-Bausatz
  • Einbauhöhe für Komponenten: 15 HE
  • Maße (B x H x T): 700 x 758 x 700 mm
  • Material: Stahlblech
  • Farbe: grau (RAL 7035)
  • Belastbarkeit: max. 750 N
  • Inkl. 1 x Wandteil/2 x Grundträger/2 x Dach-/Bodenbleche/2 x Seitenwände/1 x Sichttür mit Sicherheitsglas (ESG)/Verbindungselemente/Erdungssatz/19-Montagerahmen

     

    *** Möglicherweise Versand per Spedition (bei Sendungen über 30 kg) und somit ausgeschlossen von versandkostenfreien Lieferungen. ***

FlatBox Rittal DK 7507.200 - 700 x 758 x 700

Artikelnummer: 108420
EAN: 4028177551466
Passendes Zubehör
Technische Daten

IT-Gehäuse

1

ja

DK

grau (RAL 7035)

700 mm

758 mm

700 mm

Stahlblech

Erweiterte Artikelbeschreibung
FlatBox Rittal DK 7507.200 - 700 x 758 x 700
Die FlatBox DK 7507.200 von Rittal mit den Abmessungen 700 x 758 x 700 mm ist flexibel einsetzbar und wird anhand von Snap-Verbindungselementen werkzeuglos aufgebaut. Ein verwechslungsfreier Aufbau ist durch die symmetrische Grundkonstruktion möglich. Die Lüfterfelder an den Seitenwänden, sowie dem Dach und Bodenrahmen sorgen für eine passive Durchlüftung. Der Türöffnungswinkel des IT-Gehäuses DK 7507.200 beträgt max. 210° und der Türanschlag ist frei wählbar.

    Im Lieferumfang des Bausatzes enthalten sind:
  • 1 x Wandteil
  • 2 x Grundträger
  • 2 x Dach-/Bodenbleche
  • 2 x abschließbare Seitenwände
  • 1 x Sichttür mit ESG-Sicherheitsglas
  • Verbindungselemente
  • Erdungssatz
  • 19-Montagerahmen

Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0