Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Flexarmleuchte CENALED SPOT
  • Leistung: 9 Watt
  • Lichtfarbe: neutralweiß (5.000 K)
  • Abstrahlwinkel: 30°
  • Lichtausbeute: 134 lm/W
  • Dimmbar
  • Flexarmlänge: 500 mm
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Schutzart: IP65
  • Spannungsversorgung: 100...305 V AC ± 10 % (50-60 Hz)
  • Anschluss: 3 m Kabel mit Stecker
  • Mit Anschraubsockel

Flexarm-Maschinenleuchte LED2WORK 121012-11 - CENALED SPOT

Artikelnummer: 105570
EAN: 4260556623740
Passendes Zubehör
Technische Daten

Arbeitsplatzleuchte

CENALED SPOT

neutralweiß (5.000 K)

> 80 Ra

1120 Lumen

30°

100...305 V AC

9 W

Anschraubsockel

500 mm

Schutzkontaktstecker/-steckdose

3 m

III

-10 °C

50 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Flexarm-Maschinenleuchte LED2WORK 121012-11 - CENALED SPOT
Die dimmbare Flexarmleuchte CENALED SPOT - 121012-11 von LED2WORK mit einer Betriebsleistung von 9 Watt eignet sich neben dem Einsatz als Maschinenleuchte auch für Werkbänke und Prüfplätze. Dank des 500 mm langen flexiblen Schwanenhalses kann die Leuchte optimal platziert werden. Der Abstrahlwinkel von 30° und die neutralweiße Lichtfarbe bieten ein breites Punktlicht. Die Flexarmleuchte CENALED SPOT - 121012-11 wird über die 3 m lange Anschlussleitung mit einem Schutzkontaktstecker CEE 7/7 angeschlossen und mittels integriertem Anschraubsockel befestigt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0