Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2102 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • SINAMICS G120X
  • 3 AC
  • 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz
  • Bemessungsleistung: 11 kW (110 % 60 s; 100 % 240 s)
  • 6 x DI/2 x DO (Relais)
  • 2 x AI (0-10 V; 0/4-20 mA)/1 x AO (0-10 V; 0/4-20 mA)
  • Baugröße: FSC
  • Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP
  • Basic Operator Panel IOP-2
  • Funkentstörfilter Kategorie C2
  • Schutzart IP20

Frequenzumrichter Siemens SINAMICS G120X - 6SL3220-3YE26-0AF0 - 6SL3220-3YE26-0AF0

Artikelnummer: 104731
EAN: 4042948687338
Passendes Zubehör
Technische Daten

Frequenzumrichter

SINAMICS G120X

interner Lüfter

Profinet PN, Ethernet IP

Safe Torque Off (STO)

FSC

380...480 V AC

47...63 Hz

3 AC

3 AC

400 V

7,5 kW

11 kW

16,96 A

24,5 A

4 kHz

0...550 Hz

6

2

2

1

200 m

300 m

140 mm

295 mm

209 mm

-20 °C

45 °C

IP20

UL
CE
EAC
cUL
C-Tick
KCC
REACH

EMV 2004/108/EG, Niederspannung 2006/95/EG

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frequenzumrichter Siemens SINAMICS G120X - 6SL3220-3YE26-0AF0 - 6SL3220-3YE26-0AF0
Der 3 phasige Frequenzumrichter SINAMICS G120X - 6SL3220-3YE26-0AF0 von Siemens ist die ideale Wahl für die Steuerung von Motoren in Bereichen mit Fokus auf die Bewegung von Wasser/Abwasser oder Heizen, Lüften und Klimatisierung in der Gebäudeautomation wie auch im industriellen Umfeld. Der Umrichter mit einer Bemessungsleistung von 11 kW entspricht den globalen EMV-Normen. Mittels des SINAMICS Smart Access Module, das seperat erhältlich ist und dem Bedienpanel IOP-2 kann die Inbetriebnahme des Frequenzumrichters einfach und schnell erfolgen.

Aufgrund seiner robusten Bauweise kann der Infrastrukturumrichter SINAMICS G120X - 6SL3220-3YE26-0AF0 auch in rauen Umgebungen eingesetzt werden und macht Ihre Antriebsapplikation bereit für die Digitalisierung.
  • Tropfwassergeschütztes Gehäuse und lackierte Baugruppen
  • Integrierte Zwischenkreisdrosseln
  • Funkentstörfilter Kategorie C2
  • Basic Operator Panel IOP-2
  • Kommunikation PROFINET-PN/Ethernet IP
  • Cloud-Anbindung mit SINAMICS CONNECT 300
  • Integrierte applikationsspezifische Energieeffizienzfunktionen wie Flussabsenkung, Keep Running Mode, Pumpenboost oder Eco Mode
  • Integrierte Safety-Funktionen Safe Torque Off (STO SIL3)
  • Kompatibel mit SIMATIC S7-1200, S7-1500 und S7-400
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0