• Frontelement RJ45
  • Einbaubuchse
  • Lochdurchmesser: 22 mm
  • Schutzart: IP20

Frontelement Schneider Electric Harmony XB5PRJ45

Artikelnummer: 109824
EAN: 3606481194213
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Frontelement RJ45

Harmony

schwarz

rund

Ethernet RJ45

22 mm

Kunststoff

-40 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frontelement Schneider Electric Harmony XB5PRJ45
Mit dem Frontelement XB5PRJ45 von Schneider Electric kann eine RJ45 Schnittstelle einfach in eine Frontplatte integriert werden. Der Anschluss der RJ45 Schnittstelle XB5PRJ45 im Schaltschrank erfolgt über eine RJ45 Buchse.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0