Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Frontelement USB 3.0 Typ A
  • Metall-Schutzkappe
  • Einbaubuchse
  • Lochdurchmesser: 22 mm
  • Schutzart: IP20/IP66/IP67/IP69

Frontelement Schneider Electric Harmony - XB5PUSB3SP2

Artikelnummer: 112446
EAN: 3606487673224
Technische Daten

Frontelement USB

Harmony

schwarz

rund

USB 3.0

22 mm

Kunststoff
Metall

-40 °C

70 °C

IP67
IP20
IP66
IP69

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frontelement Schneider Electric Harmony - XB5PUSB3SP2
Mit dem Frontelement XB5PUSB3SP2 von Schneider Electric kann eine USB 3.0 Schnittstelle einfach in eine Frontplatte integriert werden. Der Anschluss der USB 3.0 Schnittstelle XB5PUSB3SP2 im Schaltschrank erfolgt über eine USB 3.0 Buchse.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0