• Überwachungsrelais
  • Zupumpen oder Minimumüberwachung (Pump up)/Abpumpen oder Maximumüberwachung (Pump down)
  • Zeitfunktionen: Einschaltverzögerung (Delay ON)/Rückfallverzögerung (Delay OFF): fix 5 s
  • 1 x Wechsler
  • 230 V AC
  • Klemmenanschluss

Füllstandsüberwachungsrelais TELE E3LC10 230V AC - 1341505

Artikelnummer: 104214
EAN: 9008662011434
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Überwachungsrelais

Füllstandsüberwachung

2

Einschaltverzögerung
Rückfallverzögerung

1

5 s

Drehknöpfe

1 x Wechsler

230 V AC

1250 VA AC1 B300/P300

35 mm

87 mm

65 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

55 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Füllstandsüberwachungsrelais TELE E3LC10 230V AC - 1341505
Das Füllstandsüberwachungsrelais ENYA E3LC10 230V AC - 1341505 von TELE überwacht den Füllstand leitfähiger Flüssigkeiten. Mit dieser Funktion bietet das Überwachungsrelais einen optimalen Schutz für Ihre gesamte Anlage. Der bewährte Klemmenanschluss des Füllstandsüberwachungsrelais E3LC10 230V AC sorgt für eine gewohnte Verdrahtung Ihrer Anlage. Überwachungsrelais werden in allen Bereichen der elektrischen Schaltanlagentechnik eingesetzt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0