• Überwachungsrelais
  • Zupumpen; Min- u. Max-Alarm/ Abpumpen; Min- u. Max-Alarm/Zu- und Abpumpen; Min-Alarm/Zu- und Abpumpen; Max-Alarm/Zupumpen/Abpumpen/Zupumpen mit 2 Pumpen/Abpumpen mit 2 Pumpen/Brunnensteuerung; Min-Alarm/Level-Code
  • Zeitfunktionen: 1...10 s
  • 3 x Schließer (mit gemeinsamer Wurzel)
  • 24...240 V AC/DC
  • 4 Messkanäle zur Füllstandserkennung
  • Einstellbare Sensorspannung
  • Klemmenanschluss

Füllstandsüberwachungsrelais TELE V4LM4S30 24-240V AC/DC - 2104500

Artikelnummer: 104215
EAN: 9008662013933
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Überwachungsrelais

Füllstandsüberwachung

1

1...10 s

Drehknöpfe

3 x Schließer (NO)

24...240 V AC/DC

1250 VA AC1 B300/P300

45 mm

67 mm

76 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

55 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Füllstandsüberwachungsrelais TELE V4LM4S30 24-240V AC/DC - 2104500
Das Füllstandsüberwachungsrelais VEO V4LM4S30 24-240V AC/DC - 2104500 von TELE überwacht den Füllstand leitfähiger Flüssigkeiten. Mit dieser Funktion bietet das Überwachungsrelais einen optimalen Schutz für Ihre gesamte Anlage. Der bewährte Klemmenanschluss des Füllstandsüberwachungsrelais V4LM4S30 24-240V AC/DC sorgt für eine gewohnte Verdrahtung Ihrer Anlage. Überwachungsrelais werden in allen Bereichen der elektrischen Schaltanlagentechnik eingesetzt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0