Eaton

Fuß- und Grobhandtaster Eaton 229754 - FAK-Y

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 101773
EAN: 4015082297541
  • RMQ-Titan Fuß- und Grobhandtaster (tastend)
  • Pilzkappe gelb
  • Gehäuse hellgrau
  • Schutzart: IP67/IP69K
-40 % UVP: 46,40
28,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Verfügbarkeitsalarm
csaul
Passendes Zubehör
Gehäuseunterteil Eaton 229753 - FAK-IU
RMQ-Titan Gehäuseunterteil, Schwarz
Artikelnummer: 101774
-40 % UVP: 15,50
9,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Passende Zubehörgruppen
Befestigungsadapter Eaton 216374 - M22-A
RMQ-Titan Befestigungsadapter (Frontbefestigung) für 3 Kontakt-/LED-Elemente, Lochdurchmesser: 22,5 mm

 

*** Auf Grund der eingeschränkten Verfügbarkeit ist die Abnahmemenge von Kontaktelementen und Befestigungsadaptern temporär auf die entsprechende Menge abgenommener Drucktaster/Leuchtmelder desselben Einkaufs begrenzt. Einzelne Stück als Ersatzteile sind hiervon nicht betroffen.***
Artikelnummer: 101017
-36 % UVP: 2,36
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Kontaktelement (flach) Eaton 180791 - M22-FK01
RMQ-Titan Kontaktelement, Flache Bauform, Frontbefestigung, 1 x Öffner, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 103068
-30 % UVP: 5,96
4,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Kontaktelement (flach) Eaton 180792 - M22-FK10
RMQ-Titan Kontaktelement, Flache Bauform, Frontbefestigung, 1 x Schließer, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 103067
-30 % UVP: 5,96
4,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Kontaktelement Eaton 107898 - M22-CK20
RMQ-Titan Doppelkontaktelement, Frontbefestigung, 2 x Schließer, CAGE CLAMP®, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101023
-39 % UVP: 12,10
7,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Kontaktelement Eaton 107899 - M22-CK02
RMQ-Titan Doppelkontaktelement, Frontbefestigung, 2 x Öffner, CAGE CLAMP®, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101024
-39 % UVP: 12,10
7,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Kontaktelement Eaton 107940 - M22-CK11
RMQ-Titan Doppelkontaktelement, Frontbefestigung, 1 x Öffner/Schließer, CAGE CLAMP®, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101025
-39 % UVP: 12,10
7,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Kontaktelement Eaton 216376 - M22-K10
RMQ-Titan Kontaktelement, Frontbefestigung, 1 x Schließer, Schraubklemmen, Schutzart: IP20

 

*** Auf Grund der eingeschränkten Verfügbarkeit ist die Abnahmemenge von Kontaktelementen und Befestigungsadaptern temporär auf die entsprechende Menge abgenommener Drucktaster/Leuchtmelder desselben Einkaufs begrenzt. Einzelne Stück als Ersatzteile sind hiervon nicht betroffen.***
Artikelnummer: 101019
-38 % UVP: 5,31
3,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Kontaktelement Eaton 216378 - M22-K01
RMQ-Titan Kontaktelement, Frontbefestigung, 1 x Öffner, Schraubklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101020
-38 % UVP: 5,31
3,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Kontaktelement Eaton 216380 - M22-KC10
RMQ-Titan Kontaktelement, Bodenbefestigung, 1 x Schließer, Schraubklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101021
-38 % UVP: 5,31
3,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Kontaktelement Eaton 216382 - M22-KC01
RMQ-Titan Kontaktelement, Bodenbefestigung, 1 x Öffner, Schraubklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101022
-38 % UVP: 5,31
3,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Kontaktelement Eaton 216384 - M22-CK10
RMQ-Titan Kontaktelement, Frontbefestigung, 1 x Schließer, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 102672
-39 % UVP: 5,91
3,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Kontaktelement Eaton 216385 - M22-CK01
RMQ-Titan Kontaktelement, Frontbefestigung, 1 x Öffner, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 102673
-39 % UVP: 5,91
3,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Kontaktelement Eaton 216386 - M22-CKC10
RMQ-Titan Kontaktelement, Bodenbefestigung, 1 x Schließer, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 102674
-39 % UVP: 5,91
3,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Kontaktelement Eaton 216387 - M22-CKC01
RMQ-Titan Kontaktelement, Bodenbefestigung, 1 x Öffner, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 102675
-39 % UVP: 5,91
3,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Kontaktelemente zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Fuß- und Grobhandtaster
tastend
RMQ-Titan
gelb
keine
rund
nein

Mechanische Daten

grau (RAL 7035)
nein

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP67/IP69K

Weitere Informationen

UL
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Fuß- und Grobhandtaster Eaton 229754 - FAK-Y
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

von Andrew Heggie verfasst am 25.09.2014 14:37:21
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.