• Fußschalter mit Pedal
  • Komplettgerät
  • Kontakte: 1x Öffner/Schließer + 2x Öffner mit Druckpunkt
  • Ausführung: geschlossen
  • Schutzart: IP65
  • Gehäuse: schwarz/rot
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Material Pedal: PA
  • Anschluss: Schraubklemmen

Fußschalter BERNSTEIN F1-SU1ZCA2ZDR UN – 6161000626

Artikelnummer: 111026
EAN: 4024337019333
Passendes Zubehör
Technische Daten

Fußschalter

tastend

keine

3 x Öffner/1 x Schließer

240 V

10 A

schwarz/rot

75 mm

94 mm

250 mm

Schraubklemmen

PA
Aluminium

-30 °C

80 °C

IP65

CCC
CE
CSAus
DGUV

Erweiterte Artikelbeschreibung
Fußschalter BERNSTEIN F1-SU1ZCA2ZDR UN – 6161000626
Der Fußschalter F1-SU1ZCA2ZDR UN – 6161000626 von BERNSTEIN mit Pedal, Unfallschutzhaube und Druckpunkt verfügt über 1x Öffner/Schließer + 2x Öffner mit Druckpunkt. Bei Betätigung wird ein Öffner/Schließer geschaltet und bei Betätigung über den Druckpunkt wird ein zweiter Öffner/Schließer geschaltet. Mit einem schwarz/roten Aluminiumgehäuse und der Schutzart IP65 erfüllt der Pedalschalter F1-SU1ZCA2ZDR UN – 6161000626 alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz in Anwendungen aller Industriebereiche.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0