Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Gegenmutter PFLITSCH M10x1 - 210/5

Artikelnummer: 102488
EAN: 4050366041557
  • Gegenmutter metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M10 x 1
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
0,27
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 5 Tagen
Passendes Zubehör
Montagewerkzeug für Kabelverschraubungen LAPP 61791260 - SKINMATIC® RZ
Universal-Montagewerkzeug für Kabelverschraubungen, Stufenlos einstellbar für alle Schlüsselweiten von 14...33 mm, Montage auch bei bereits eingeführtem Kabel
Artikelnummer: 104052
-5 % UVP: 32,10
30,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Gegenmutter
vernickelt
nein

Mechanische Daten

M10 x 1
Messing, vernickelt
14

Umgebungsbedingungen

-40 °C
130 °C

Weitere Informationen

CE, cRUus, GL, VDE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kundenbewertungen
2 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Alles OK, Vielen Dank
von Michael Ruhland verfasst am 09.10.2018 14:37:12
Ware entspricht Beschreibung schneller Versand
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

gut
von Michael Egen verfasst am 12.11.2017 13:24:14
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.