Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Gelenkarmleuchte UNILED II
  • 24 V DC
  • 31 Watt
  • Länge: 548 mm
  • Tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Lichtstrom: ca. 2.565 lm
  • Beleuchtungsstärke (max): 4.249 lx
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Schutzart: IP40
  • Anschluss: 3 m Kabel
  • Inkl. Steckernetzteil (110...240 V AC) und Tischklemme

Gelenkarmleuchte LED2WORK 120710-01 - UNILED II 31W

Artikelnummer: 105315
EAN: 4260556620275
Passendes Zubehör
Technische Daten

Arbeitsplatzleuchte

UNILED II

tageslichtweiß (5.200...5.700 K)

> 85 Ra

4249 lx

2565 Lumen

100°

24 V DC

31 W

548 mm

Stecker M12

3 m

III

-10 °C

40 °C

IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Gelenkarmleuchte LED2WORK 120710-01 - UNILED II 31W
Die Gelenkarmleuchte 120710-01 - UNILED II mit 31 Watt von LED2WORK verfügt über ein 3D Kopf-Gelenk sowie einen leichten Aluminium-Federarm, wodurch sie äußerst flexibel, Ihren Ansprüchen am Arbeitsplatz entsprechend, positioniert werden kann. Der LED-Träger aus Aluminium garantiert eine Wärmeableitung nach hinten. Die Gelenkarmleuchte bietet eine homogene, schatten- und blendfreie Ausleuchtung mit einem Abstrahlwinkel von 100°. Der Anschluss der Gelenkarmleuchte 120710-01 - UNILED II erfolgt über ein 3 m langes Kabel und M12-Steckverbindung an ein Netzteil.

Ein Steckernetzteil (110...240 V AC) und eine Tischklemme sind im Lieferumfang enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0