• Wasserdichtes Gelöstsauerstoff-Messgerät
  • Mit galvanischem Sensor (aktiver Membrantyp/mit Temperaturmessung)
  • Funktion: Messung O2 Konzentrationen/Sättigung
  • Messbereiche: 0...20 mg/l oder ppm/0...200 % O2
  • Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Kabellänge: 2 m
  • Inkl. Ersatz-Membrankappe GWOK02/Ersatzelektrolyt KOH/Pipette

Gelöstsauerstoff-Messgerät Senseca ECO531 486765

Artikelnummer: 110708
EAN: 4058175718127
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gelöstsauerstoff-Messgerät

O2 Konzentrationsmessung
Sättigungsmessung

galvanischer Sensor

0...20 mg/l
0...200 %
0...20 ppm

Batterien 2 x AA

ABS

-20 °C

50 °C

IP65/IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Gelöstsauerstoff-Messgerät Senseca ECO531 486765
Das wasserdichte Gelöstsauerstoff-Messgerät ECO531 486765 von Senseca ist ein Handmessgerät und misst O2 Konzentrationen in einem einem Bereich von 0...20 mg/l bzw. 0...20 ppm und Sättigungen von 0..200 % O2. Es ist für Kerntemperaturmessungen z.B. in Laboren, der Qualitätssicherung oder der Lebensmittelindustrie geeignet. Das Gelöstsauerstoff-Messgerät verfügt über eine 3-zeilige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und wird mit zwei AA-Batterien betrieben, die im Lieferumfang enthalten sind. Der galvanische Sensor mit Temperaturmessung ist mit dem Gelöstsauerstoff-Messgerät ECO531 486765 über ein 2 m langes Silikonkabel fest verbunden. Ebenfalls im Lieferumfang enthaltenist eine Ersatz-Membrankappe GWOK02, Ersatzelektrolyt KOH sowie eine Pipette.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0