Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2102 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Hängetaster
  • 5 Befehlsstellen inkl. Not-Aus
  • 1-2 Fahrgeschwindigkeit
  • Kontakte obere 2 Befehlsstellen: 2x Schließer / 1x Öffner
  • Kontakte untere 2 Befehlsstellen: 1x Schließer
  • Kontakte Not-Halt: 1x Öffner Für Steuerstromkreise
  • Mit mechanischer Verriegelung zwischen den Paaren

Hängetaster Schneider Electric Harmony XACA4923

Artikelnummer: 109974
EAN: 3389110740134
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Hängetaster

Steuerung von 2-Gangwindenmotor

Harmony

5

ja

3 x Öffner/6 x Schließer

langsam
schnell

gelb

Schraubklemmen

Polypropylen

-25 °C

70 °C

IP65

EN IEC 60947
EN IEC 60204

UL
CE
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Hängetaster Schneider Electric Harmony XACA4923
Der Hängetaster Harmony XACA4923 von Schneider Electric ist ideal für die Steuerung von Kran- und Hebeanlagen. Er ist ausgelegt für die Nutzung innerhalb eines Steuerstromkreises. Die ersten 2 Befehlsstellen sind ausgestattet mit jeweils 2x Schließer / 1x Öffner und die zweiten 2 Befehlsstellen sind ausgestattet mit jeweils 1x Schließer. Zudem sind Sie mechanisch gegeneinander verriegelt zwischen den Paaren. Dank seiner robusten Bauweise ist der XACA4923 ideal für den Einsatz rauen Industrieumgebungen sowie in Außenbereichen. Der Hängetaster kann 1-2 Geschwindigkeit je Fahrtrichtung schalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0