Siemens

Halbleiterwendeschütz Siemens SIRIUS 3RF3405-1BD04

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101470
EAN: 4011209863323
  • Halbleiterschütz
  • 3-phasig
  • 5,4 A
  • 48...480 V
  • Steuerspannung: 24 V DC
  • Wendeschaltung
  • Momentanschaltung
  • Schraubklemmen
Einloggen und Bewertung schreiben
UVP: 312,00
204,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
csaul
Passende Zubehörgruppen
Tragschiene PHOENIX 1207640 - NS 35/7,5 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100853
-32 % UVP: 2,96
2,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207653 - NS 35/7,5 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100854
-31 % UVP: 3,76
2,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207679 - NS 35/15 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100851
-31 % UVP: 4,91
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207682 - NS 35/15 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100852
-31 % UVP: 6,22
4,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschienen 35 mm zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Halbleiterwendeschütz

Elektrische Daten

2,2 kW
600 V
24 V DC

Mechanische Daten

45 mm
95 mm
113,8 mm
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

UL
CSA

Klassifizierung

27-37-10-03
27-37-10-03
27-37-10-03
EC000066
85364900

Erweiterte Artikelbeschreibung
Halbleiterwendeschütz Siemens SIRIUS 3RF3405-1BD04
Das kompakte Halbleiterwendeschütz 3RF3405-1BD04 von Siemens kann als Halbleiterschütz mit Wendeschaltung bis zu einer Leistung von 2,2 kW bei AC-3/400 V eingesetzt werden. Das Halbleiterwendeschütz 3RF3405-1BD04 arbeitet mit einer Steuerspeisespannung von 24 V DC und verfügt über praktische Schraubklemmen. Selbst bei höchsten Schaltfrequenzen ist die Lebensdauer des Halbleiterwendeschützes 3RF3405-1BD04 nahezu unbegrenzt. Eingesetzt wird das Halbleiterwendeschütz 3RF3405-1BD04 in der Automatisierungs- und Steuerungstechnik, besonders in der Steuerung von Motoren und Anlagen und beim Einschalten von elektrischen Heizungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen