Helmholz Modbus-Gateways

PROFINET-Koppler PN/ModbusTCP, Schnittstellen: PROFINET (X1)/ PN/ModbusTCP (X2), Übertragungsrate PROFINET: bis 100 Mbit/s vollduplex, Übertragungsrate ModbusTCP: 10/100 Mbit/s vollduplex, E/A-Abbildgröße PROFINET: max. 1.024 Bytes, E/A-Abbildgröße ModbusTCP: 65536 Coils/Eingänge/Register, Anzahl projektierbarer Slots: 300, Medienredundanz (MRP-Client)/automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP, DCP)/Diagnosealarme/PROFINET Conformance Class B, Anschluss: 4 x RJ45 (integrierte Switche), Statusanzeige: 9 x LEDs, Spannungsversorgung: 18...30 V DC, Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Artikelnummer: 109324
530,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute