Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Helmholz S7-1200/1500 Memory Card 256MB - 700-954-8LL02

***Auslaufartikel*** wird ersetzt durch: 104276
Artikelnummer: 103833
EAN: 4250738112087
  • SIMATIC S7
  • Speicherkarte für S7-1X00 CPU/SINAMICS
  • 3,3 V FLASH
  • 256 MByte
-10 % UVP: 282,00
253,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Speicherkarte SIMATIC S7
Flash EPROM
256 MB

Mechanische Daten

24 x 32 x 2,1 mm

Klassifizierung

27-24-22-12
27-24-22-12
27-24-22-12
27-24-22-12
27-24-22-12
27-24-22-12
EC000192
EC000192
85235110

Erweiterte Artikelbeschreibung
Helmholz S7-1200/1500 Memory Card 256MB - 700-954-8LL02
Die 256 MByte Memory Card 700-954-8LL02 von Helmholz ist eine kompatible Speicherkarte für Ihre SIMATIC S7-1200/1500 Steuerung.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen