Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • M-Bus/Modbus-TCP-Gateway
  • Anzahl M-Bus-Geräte: max. 20
  • Anzahl Modbus-TCP Clients: max. 5
  • Baudrate: 300...19.200 bit/s
  • IP-Adresse: Konfiguration oder via DHCP
  • Ethernetanschlüsse: 100 Mbit/RJ45
  • Stromaufnahme max.: 300 mA
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN35
  • Anschluss: Klemmen (max. 2,5 mm²)

HMS 024380 - Anybus M-Bus/Modbus-TCP-Gateway

Artikelnummer: 106357
EAN: 4250738118768
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

Modbus TCP

300...19200 bit/s

20

5

24 V DC

89 x 35 x 58 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

Kunststoff

0 °C

50 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS 024380 - Anybus M-Bus/Modbus-TCP-Gateway
Das HMS 024380 - M-Bus/Modbus-TCP-Gateway von Anybus ermöglicht es M-Bus-Geräten mit einem Modbus-TCP-Netzwerk zu kommunizieren. Das Gateway fungiert als Master im Meter-Bus für bis zu 20 Geräte sowie als Server im Modbus-TCP für bis zu fünf Clients. Es decodiert Meter-Bus-Datentelegramme, zeigt Echtzeitwerte an und erstellt automatisch ein Datenmapping für Modbus-TCP.

Über das HMS 024380 - M-Bus/Modbus-TCP-Gateway mit einer Baudrate von 300...19.200 bit/s können Daten von M-Bus-Geräten, wie z.B. Stromzählern, Wärmezählern oder Wasserzählern, einem Modbus-TCP-Master (Client) zur Verfügung gestellt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0