Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • PROFIBUS/PROFINET-IO Gateway
  • Stromversorgung: 24 V DC (+/- 20 %)
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Anschluss: 9-polige D-Sub Buchse (PROFIBUS); RJ45 (PROFINET)
  • Maße (B x H x T): 44 x 127 x 114 mm

HMS AB7652 - Anybus X-gateway PROFIBUS Slave - PROFINET-IO Device

*** Nicht mehr verfügbar ***
Zum Nachfolgeartikel: 108972

Artikelnummer: 106982
EAN: 2050006507933
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

Profinet
Profibus

24 V DC

127 x 44 x 114 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar

Kunststoff

-25 °C

65 °C

IP20

UL
ATEX
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS AB7652 - Anybus X-gateway PROFIBUS Slave - PROFINET-IO Device
Das Anybus X-gateway AB7652 – PROFIBUS Slave – PROFINET-IO Device von HMS dient der Verbindung eines PROFIBUS-Netzwerks mit einem PROFINET-IO-Netzwerk und ermöglicht somit einen nahtlosen Austausch zwischen den beiden Systemen. Das Gateway kann bis zu 512 Byte E/A-Daten in jede Richtung, zwischen beinen Netzen übertragen. Die Verbindung zwischen den Netzwerken wird einfach, ohne Programmierkenntnisse, über die Software „Anybus Configuration Manager“ konfiguriert. Die Werkseinstellung ist auf die Übertragung von 20 Byte E/A-Datenmenge voreingestellt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0