• Hydrostatischer Füllstandstransmitter
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Druckbereich: 0...1 bar (10 m H2O)
  • Mit piezoresistiver Membran
  • Druckart: Relativdruck
  • Genauigkeit: 0,5 %
  • Sondenlänge: 105 mm
  • Sondendurchmesser: 26,5 mm
  • Material Sonde: Edelstahl (316L)
  • Prozesstemperatur: -10...70 °C
  • Versorgungsspannung: 12...36 V DC
  • 2-Leiter
  • Kabellänge: 20 m
  • Material Kabel: PUR

Hydrostatischer Füllstandstransmitter NOVUS WL420-10M-L20 - 8801810020

Artikelnummer: 106511
EAN: 7899850612746
Technische Daten

Pegelsonde

Relativdruck

0 bar

1 bar

0,5 %

12 V

36 V

DC

1

4-20 mA

20 m

316L

PUR

316L

-10 °C

70 °C

IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Hydrostatischer Füllstandstransmitter NOVUS WL420-10M-L20 - 8801810020
Der WL420-10M-L20 - 8801810020 von NOVUS mit einem Sensorbereich von 0...1 bar (10 m H2O) ist ein versenkbarer, hydrostatischer Füllstandstransmitter mit piezoresistiver Membran, der für die kontinuierliche Überwachung des Füllstands in Brunnen, Reservoirs, Tanks, Bohrlöchern, Flüssen und ähnlichen Bereichen entwickelt wurde. Er misst statischen Druck mit einer Genauigkeit von 0,5 % und ist vielseitig in der Prozess- und Umweltindustrie einsetzbar. Das Gerät ist resistent gegen Chlor und die meisten semiaggressiven Flüssigkeiten. Angeschlossen wird der Füllstandstransmitter WL420-10M-L20 - 8801810020 über ein 20 m langes PUR-Kabel.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0