ifm Schwingungssensoren

Schwingungswächter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Schaltausgang: Öffner DC PNP, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich veff : 0...25 RMS mm/s, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP67, M2-Steckverbindung, Mechanischer Anschluss: M8 x 1,25
Artikelnummer: 103202
-8 % UVP: 215,10
197,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 9,6-32 V DC, Messbereich veff: 0...50 RMS mm/s, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, 2-Leiter-Anschlusstechnik, M12-Steckverbindung, Inkl. 2 Gewindestifte (M8 x 1,25 bzw. 1/4-28 UNF) für den mechanischen Anschluss
Artikelnummer: 103199
-8 % UVP: 251,90
231,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 9,6-32 V DC, Messbereich veff: 0...25 RMS mm/s, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, 2-Leiter-Anschlusstechnik, M12-Steckverbindung, inkl. 2 Gewindestifte (M8 x 1,25 bzw. 1/4"-28 UNF) für den mechanischen Anschluss
Artikelnummer: 103200
-8 % UVP: 251,90
231,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Schwingungswächter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Schaltausgang: Öffner DC PNP, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich veff : 0...50 RMS mm/s, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP67, M2-Steckverbindung, Mechanischer Anschluss: M8 x 1,25
Artikelnummer: 103201
-8 % UVP: 215,10
197,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Schwingungstransmitter, Ausgangssignal: analog, Anzahl Ein-/Ausgänge: 1, Anzahl Messachsen: 1, Messbereich Schwingung: 0…25 mm/s RMS, Frequenzbereich: 10…1000 Hz, Umgebungstemperatur: –20…60 °C, Schutzart: IP67 / IP69K (außerhalb Ex-Bereich), Anschluss: Steckverbindung,
Artikelnummer: 111011
-5 % UVP: 359,90
341,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag