Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Infrarot-Temperatursensor-Kit CT 3M mit SF Optik
  • Temperaturmessung von Metallen
  • Messbereich: 100...600 °C
  • Ausgang 1: 0-5/10 V / 0/4-20 mA / Thermoelement Typ J/K
  • Ausgang 2: Messkopftemperatur/Alarm
  • erweiterbar mit steckbarer Kommunikationsschnittstelle
  • Genauigkeit: ± 0,3 %
  • Reaktionszeit: 1 ms
  • Optische Auflösung: 33:1
  • Einstellung: Tasten/Software
  • Schnittstellen: Mikro-USB
  • Anzeige: LCD
  • Versorgungsspannung: 8..36 V DC
  • Schutzart: IP65
  • Inkl. Software optris ® Compact Connect / Kopfkabel (3 m) / Micro-USB-Kabel / Adapter USB-C/USB-A / Montagewinkel

Infrarot-Temperatursensor-Kit Optris CT 3M - CATCT3MHSFK

Artikelnummer: 109299
EAN: 4260101230188
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Infrarot-Temperatursensor

100 °C

600 °C

± 0,3 K

Tasten
Software

33:1

8 V

36 V

DC

analog

4-20 mA
0-10 V
0-5 V
Thermoelement Typ J
Thermoelement Typ K
Open Collector

Kabel

3 m

Edelstahl

Edelstahl

-20 °C

85 °C

IP65

USB

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Infrarot-Temperatursensor-Kit Optris CT 3M - CATCT3MHSFK
Der Infrarot-Temperatursensor CT 3M - CATCT3MHSFK misst Temperaturen von Metallen in einem über die Software optris ® Compact Connect skalierbaren Bereich von 100 bis 600 °C. Über die konfigurierbare Elektronikbox stehen ein analoger Ausgang (0-5/10 V, 0/4-20 mA, Thermoelement Typ J/K) sowie ein Ausgang für die Messkopftemperatur und Alarm zur Verfügung. Eine Erweiterung mittels steckbarer Kommunikationsmodule ist optional möglich. Die Bedienung und Einstellung des Temperatursensors mit Mikro-USB-Schnittstelle kann über Tasten oder die IR Mobile App erfolgen. Das Pyrometer CT 3M - CATCT3MHSFK mit einer Reaktionszeit von 1 ms und einer optischen Auflösung von 33:1, wird vor allem in der Industrie, der Entwicklung oder in Forschungsbereichen eingesetzt.

    Lieferumfang:

  • Infrarot-Temperatursensor CT 3M - CATCT3MHSFK
  • Software optris ® Compact Connect
  • Kopfkabel (3 m)
  • Micro-USB-Kabel
  • Adapter USB-C/USB-A
  • Montagewinkel
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0