Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 25-16 BN - 30002177

Artikelnummer: 103111
EAN: 4250738108943
  • Aderendhülse
  • Isoliert
  • DIN 46228 Teil 4
  • Nennquerschnitt: 25 mm²
  • Hülsenlänge: 16 mm
  • Farbe: Braun
  • Verpackungseinheit: 50 Stück
4,60
Grundpreis: 1 Stück = 0,09
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Crimpzange Weidmüller PZ 50 - 9006450000
Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen, Indent-Crimp, Crimpbereich: 25...50 mm², Länge: 250 mm
Artikelnummer: 103077
-21 % UVP: 237,80
188,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager

Technische Daten
Allgemeine Daten

Aderendhülse
ja
Deutsch (Weidmüller)
braun

Mechanische Daten

25 mm²
16 mm
Kupfer, verzinnt
Polypropylen

Umgebungsbedingungen

105 °C

Weitere Informationen

DIN 46228, Teil 4
50 Stück

Erweiterte Artikelbeschreibung
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 25-16 BN - 30002177
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen