Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Runde Kabeldurchführungsplatte für nicht konfektionierte Leitungen
  • M50
  • Mit Membrane
  • Durchführungen: 11 (3 x 1...11,2 mm/1 x 1...22,5 mm/7 x 1...7,2 mm)
  • Material: TPE
  • Material Dichtung: TPE
  • Farbe: grau
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Temperaturbereich: -40...90 °C
  • Schutzart: IP54
  • Maße: 57,96 x 57,96 x 12 mm
  • Wandstärke: 1,5...2,5 mm
  • Wandausschnitt: Ø 50 mm
  • Montage: rasten

Kabeldurchführungsplatte CONTA-CLIP KES-E-R 50/11 A GR - 28830.6

Artikelnummer: 105789
EAN: 4044211235017
Technische Daten

Mehrfachkabeleinführung

grau

1,5 mm

2,5 mm

57,96 x 57,96 x 12 mm

Ø 50 mm

11

3 x 1...11,2 mm, 1 x 1...22,5 mm, 7 x 1...7,2 mm

TPE

TPE

ja

ja

-40 °C

90 °C

IP54

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kabeldurchführungsplatte CONTA-CLIP KES-E-R 50/11 A GR - 28830.6
Die runde Kabeldurchführungsplatte KES-E-R 50/11 A GR - 28830.6 von CONTA-CLIP wird zur Installation von nicht konfektionierten Leitern verwendet. Sie bietet Platz für maximal elf Leitungen mit verschiedenen Durchmessern in den Bereichen 3 x 1...11,2 mm, 1 x 1...22,5 mm und 7 x 1...7,2 mm. Die halogen- und silikonfreie Kabeleinführungsplatte ist 57,96 x 57,96 x 12 mm groß und erfordert für die Montage einen Wandausschnitt von 50 x 50 mm. Die Kabeldurchführungsplatte KES-E-R 50/11 A GR - 28830.6 ist geeignet für den Einsatz in Temperaturbereichen von -40 bis 90 °C und erfüllt die Schutzart IP54. Die Montage erfolgt rastend.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0