Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Kabelschutzschlauch (Meterware) Murrplastik 83164068 - Murrflex EWL-PA M32/P29 SW

Artikelnummer: 102361
EAN: 4250738106673
  • Kabelschutzschlauch
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M32/Pg29
  • Innendurchmesser: 28 mm
  • Aussendurchmesser: 34,5 mm
  • Biegeradius: 70 mm
  • Meterware
3,50
Grundpreis: 1 Meter = 3,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Schlauchhalter Murrplastik 83621220 - UH 29/M6
Schlauchhalter UH, Polyamid PA6, Schwarz, M32/Pg29, Befestigungsloch: M6
Artikelnummer: 102392
1,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Schlauchverschraubung 90° gewinkelt Murrplastik 83605058 - WSV M40x1,5/29 m-fix, sw
Schlauchverschraubung 90°, Steckbar, Polyamid PA6, Schwarz, M32/Pg29, Gewinde M40 x 1,5
Artikelnummer: 102384
4,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Schlauchverschraubung Murrplastik 83602465 - MSV M40x1,5/29 m-fix, sw
Schlauchverschraubung, Steckbar, Polyamid PA6, Schwarz, M32/Pg29 Gewinde M40 x 1,5, Schutzart: IP54
Artikelnummer: 102377
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kabelschutzschlauch leicht
M32
Pg29
Meterware

Mechanische Daten

28 mm
34,5 mm
70 mm
PA6

Umgebungsbedingungen

-40...140 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kabelschutzschlauch (Meterware) Murrplastik 83164068 - Murrflex EWL-PA M32/P29 SW
Der Kabelschutzschlauch 83164068 - Murrflex EWL-PA M32/P29 SW von Murrplastik aus modifiziertem Polyamid PA6 verfügt in der Größe M32/Pg29 über einen Innendurchmesser von 28 mm, einen Außendurchmesser von 34,5 mm sowie einen Biegeradius von 70 mm. Der Kabelschutzschlauch 83164068 - Murrflex EWL-PA M32/P29 SW zeichnet sich durch eine etwas geringere Wandstärke und damit leichteres Gewicht, bei guter Flexibilität aus. Der Schlauch ist für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchungen konzipiert worden. Er ist ideal für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen geeignet. Der Kabelschutzschlauch 83164068 - Murrflex EWL-PA M32/P29 SW kann besonders im Anlagenbau, Maschinenbau, Schaltschrankbau sowie Fahrzeugbau eingesetzt werden.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen