Kapazitive Füllstandschalter für die Lebensmittelindustrie

Konfigurierbar
Kapazitiver Grenzstanddetektor, hygienisch, Einsatzbereich: wasserbasierte Flüssigkeiten/mit IO-Link alkohol- und ölbasierte Flüssigkeiten oder pulverförmige Medien, Ausgang: 3-Leiter PNP/DC-PNP, Prozessdruckbereich: -1...16 bar, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Prozesstemperaturbereich: -20...100 °C, Material Sonde: Edelstahl (1.4404), Schutzart: IP65/IP67 oder IP66/IP68/IP69K
Artikelnummer: 500017
ab 167,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Ausgang: 3-Leiter PNP/DC-PNP, Prozessdruckbereich: -1...6 bar, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Prozesstemperaturbereich: -20...80 °C/-20...75 °C für Ex-Geräte, Schutzart: IP65 - IP65/IP67 - IP66/IP68/IP69K
Artikelnummer: 500012
ab 160,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Kapazitiver Grenzstanddetektor, hygienisch, Medien: Flüssigkeiten, Ausgang: DC-PNP, 3-Leiter, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Druckmessbereich: -1...16 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...100 °C, Schutzart: IP65/IP67, Prozessanschluss: G 3/4 (316L), Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 106154
167,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Medien: Pulver/feinkörnige Feststoffe, Versorgungsspannung: 12...30 V DC, Ausgang: 3-Leiter/PNP, Prozessanschluss: G 1 (Kunststoffgewinde), Prozessdruckbereich: -1...6 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...80 °C, Schutzart: IP65/IP67, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den explosionsfreien Bereich
Artikelnummer: 106127
172,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Medien: Pulver/feinkörnige Feststoffe, Versorgungsspannung: 12...30 V DC, Ausgang: 3-Leiter/PNP, Prozessanschluss: G 1 (Edelstahlgewinde), Prozessdruckbereich: -1...6 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...75 °C, Schutzart: IP66/IP68/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, ATEX-Zulassung
Artikelnummer: 106126
229,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Kapazitiver Grenzstanddetektor, hygienisch, Medien: Flüssigkeiten, Ausgang: DC-PNP, 3-Leiter, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Druckmessbereich: -1...16 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...100 °C, Schutzart: IP66/IP68/IP69K, Prozessanschluss: G 3/4 (316L), Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 106156
195,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Medien: Pulver/feinkörnige Feststoffe, Versorgungsspannung: 12...30 V DC, Schnittstelle: IO-Link, Ausgang: DC PNP, Prozessanschluss: G 1 (Edelstahlgewinde), Prozessdruckbereich: -1...6 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...75 °C, Schutzart: IP66/IP68/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, ATEX-Zulassung
Artikelnummer: 106128
229,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Kapazitiver Grenzstanddetektor, hygienisch, Medien: Flüssigkeiten, Ausgang: DC-PNP, 3-Leiter, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Druckmessbereich: -1...16 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...100 °C, Schutzart: IP65/IP67, Prozessanschluss: G 1/2 (316L), Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 106153
175,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 10 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Kapazitiver Grenzstanddetektor, hygienisch, Medien: Flüssigkeiten, Ausgang: DC-PNP, 3-Leiter, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Druckmessbereich: -1...16 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...100 °C, Schutzart: IP65/IP67, Prozessanschluss: G 1 (316L), Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 106155
181,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Kapazitiver Grenzstanddetektor, hygienisch, Medien: Flüssigkeiten, Ausgang: DC-PNP, 3-Leiter, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Druckmessbereich: -1...16 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...100 °C, Schutzart: IP66/IP68/IP69K, Prozessanschluss: G 1/2 (316L), Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 106157
203,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute