Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2102 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Kapazitiver Grenzstanddetektor
  • Medien: Pulver/feinkörnige Feststoffe
  • Versorgungsspannung: 12...30 V DC
  • Ausgang: 3-Leiter/PNP
  • Prozessanschluss: G 1 (Kunststoffgewinde)
  • Prozesstemperaturbereich: -20...80 °C
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16r
  • Für den explosionsfreien Bereich
  • Inklusive Einbauadapter aus PBT-GF

Kapazitiver Grenzstanddetektor Endress+Hauser Nivector FTI26-AA4UWDG+PA

Artikelnummer: 112235
EAN: 4250738180765
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Grenzstandsensor

kapazitiv

für pulverige und feinkörnige Schüttgüter

12 V

30 V

DC

PNP

200 mA

3 x Öffner/Schließer (NC/NO) progr.

-1...6 bar

G 1

Ventilstecker ISO4400 M16

PC

PC

0 °C

70 °C

-20 °C

80 °C

IP65
IP67

CE
RoHS
EHEDG
3-A
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kapazitiver Grenzstanddetektor Endress+Hauser Nivector FTI26-AA4UWDG+PA
Der Nivector FTI26-AA4UWDG+PA (FTI26-1380/0) von Endress+Hauser ist ein kapazitiver Grenzstanddetektor für Pulver/feinkörnige Feststoffe und eignet sich für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie. Das Gerät arbeitet ohne mechanische Teile, ist wartungsfrei und liefert ein zuverlässiges Schaltsignal unabhängig von Feuchtigkeit oder Anhaftungen am Sensor. Geliefert wird der FTI26-AA4UWDG+PA mit 3-Leiter/PNP-Ausgang, Versorgungsspannung 12...30 V DC, Prozessanschluss G 1 (Kunststoffgewinde) sowie einen Einbauadapter aus PBT-GF und Schutzart IP65.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0