Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Kapazitiver Sensor M30 x 1,5
  • Öffner/Schließer programmierbar
  • AC/DC
  • Sn = 15 mm [nb]
  • Schutzart: IP65/IP67
  • ATEX-Zulassung: Gruppe II
  • Kategorie: 3D
  • Anschlussklemmen: Bis 1,5 mm²

Kapazitiver Sensor ifm electronic KI000A - KIE2150NFBOA/3D

Artikelnummer: 103340
EAN: 4021179272001
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kapazitiver Sensor

KI

nicht bündig

15 mm

zylindrisch mit Gewinde

Poti

ja

20 V

250 V

AC/DC

1 x Öffner/Schließer (NC/NO) progr.

100 mA

10 Hz

ja

M30 x 1,5

125 mm

Klemmen

PBT

PBT
PA

-20 °C

60 °C

IP65/IP67

für trockenes Schüttgut

ATEX
CE
UKCA

erhöhte Störfestigkeit

2 Befestigungsmuttern

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kapazitiver Sensor ifm electronic KI000A - KIE2150NFBOA/3D
Der kapazitive Sensor KI000A - KIE2150NFBOA/3D von ifm electronic mit einem M30 x 1,5 Kunststoffgewinde und einer Betriebsspannung von 20...250 V DC/30...250 V AC kann in der Ausgangsfunktion als Schließer/Öffner programmiert werden. Der einstellbare Schaltabstand liegt bei 15 mm bei nicht bündigem Einbau. Der Anschluss des kapazitiven Sensors KI000A - KIE2150NFBOA/3D erfolgt über Klemmen bis 1,5 mm². Aufgrund ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D ist der kapazitive Sensor für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen bestens gegeignet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0