• VDE Zyklop Knarrensatz
  • 17-teilig
  • 3/8"
  • Umschalthebel
  • Metrisch
  • 1 x 8007 B VDE (3/8" x 222 mm)
  • 14 x 8790 B VDE (6...19 x 46 mm)
  • 1 x 8794 SB VDE (3/8" x 91 mm)
  • 1 x 8794 LB VDE (3/8" x 166 mm)
  • Für Arbeitsbereiche mit zulässigen Spannungen bis 1.000 V

Knarrensatz Wera 8100 SB VDE 1 - 05004970001

Artikelnummer: 104804
EAN: 4013288190970
Technische Daten

Steckschlüssel-Set

ja

schwarz

295 x 178 x 60 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Knarrensatz Wera 8100 SB VDE 1 - 05004970001

Der 17-teilige Zyklop Knarrensatz 8100 SB VDE 1 - 05004970001 von Wera ist durch die hervorragende Isolierung für Arbeiten in zulässigen Spannungsbereichen bis 1.000 V geeignet. Das Set 8100 SB VDE 1 beinhaltet eine Knarre, 14 Steckschlüsseleinsätze sowie zwei Verlängerungen und wird in einer praktischen Falttasche, die an das Wera 2go-System angedockt werden kann, geliefert. Die mehrkomponentigen Kraftform-Handgriffe mit von Wera überzeugen durch ihre ergonomische, an die menschliche Hand angepasste Form, welche ein angenehmes und sicheres Arbeiten ermöglicht.



    Inhalt des 8100 SB VDE 1-Sets
  • 1 x 8007 B VDE Knarre (3/8" x 222 mm)
  • 14 x 8790 B VDE Steckschlüsseleinsätze (6...19 x 46 mm)
  • 1 x 8794 SB VDE Verlängerung (3/8" x 91 mm)
  • 1 x 8794 LB VDE Verlängerung (3/8" x 166 mm)
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0