Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • AE Kompakt-Schaltschrank
  • Abmessungen (B x H x T): 380 x 300 x 155 mm
  • Inkl. Montageplatte (334 x 275 mm) und Flanschplatte für den Einsatz im Boden
  • Eintürig
  • 1 Vorreiberverschluss
  • Material: Stahlblech
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Schutzart: IP66

Kompakt-Schaltschrank Rittal AE 1030.500 - 380 x 300 x 155

*** Auslaufartikel ***
Wird ersetzt durch: 105523

Artikelnummer: 103473
EAN: 4028177251960
Technische Daten

Kompakt-Schaltschrank

nein

grau (RAL 7035)

380 mm

300 mm

155 mm

Stahlblech

PU

IK08

ja

inkl. Montageplatte, Flanschplatte und Montagematerial

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kompakt-Schaltschrank Rittal AE 1030.500 - 380 x 300 x 155
Der Kompakt-Schaltschrank AE 1030.500 von Rittal in den Abmessungen 380 x 300 x 155 mm ist das Standardgehäuse im Maschinen und Anlagenbau. Der Schaltschrank verfügt über ein Vorreiberverschluss mit Doppelbart und Scharnieren auf der langen Seite, wobei der Anschlag wechselbar ist. Die robuste AE Serie aus Stahlblech besticht durch ihre hohe Schlagfestigkeit IK08 und die Schutzart IP66. Im Lieferumfang des AE 1030.500 ist die passende Montageplatte in den Maßen 334 x 275 mm aus verzinktem Stahlblech sowie eine Flanschplatte für den Einsatz im Schaltschrankboden enthalten. Dank der zahlreichen Abnahmen wie UL, CSA, GL und VDE ist der kompakte Wandschaltschrank nahezu überall einsetzbar.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0