• Sortiment LAPP SKINTOP® ST-M in praktischer SORTIMO® L-BOXX MINI
  • Inhalt: 18 x SKINTOP® ST-M - M16 x 1,5; 11 x SKINTOP® ST-M - M20 x 1,5; 8 x SKINTOP® ST-M - M25 x 1,5
  • Inklusive passender Kontermuttern
  • Stapelbar

LAPP SKINTOP® ST-M SORTIMO® L-BOXX MINI

Artikelnummer: 103585
EAN: 4044776817567
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kabelverschraubung

lichtgrau

M16 x 1,5
M20 x 1,5
M25 x 1,5

Elastomer

Polyamid

-20 °C

100 °C

IP68

cULus
cRUus
CE
VDE

Erweiterte Artikelbeschreibung
LAPP SKINTOP® ST-M SORTIMO® L-BOXX MINI
Praktische SORTIMO® L-BOXX MINI mit SKINTOP® ST-M Kabelverschraubungen in den Größen M16 x 1,5, M20 x 1,5 und M25 x 1,5. Mit den beiden robusten Verschlüssen und der Unterteilung ist die stapelbare LAPP SKINTOP® ST-M SORTIMO® L-BOXX MINIX der ideale Begleiter für Ihren Montageeinsatz auf der Baustelle oder in Ihren Servicefahrzeugen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0