Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Leistungsschalter
  • Baugröße TeSys GV2/Deca
  • Für den Motorschutz
  • Betätigung: Taster
  • Überlastschutz: 0,1...0,16 A
  • Kurzschlussschutz: 1,5 A
  • Anschluss: SNAP IN

Leistungsschalter Schneider Electric TeSys - GV2ME01A

Artikelnummer: 111112
EAN: 3606487541783
Passendes Zubehör
Technische Daten

Leistungsschalter für Motorschutz

CLASS 10

3

TeSys Deca
TeSys GV2

690 V

0,1...0,16 A

0,16 A

6 kV

45 mm

101 mm

78,5 mm

1000000 Zyklen

SNAP IN

-20 °C

60 °C

IP20

CCC
UL
ATEX
CE
EAC
BUREAU VERITAS
CSA
RINA
LRS
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Leistungsschalter Schneider Electric TeSys - GV2ME01A
Der Leistungsschalter TeSys GV2ME01A von Schneider Electric der Baugröße TeSys Deca ist ein kompakter strombegrenzender Leistungsschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung. Dank seines einstellbaren Überlastschutzes von 0,1...0,16 A ist der Leistungsschalter GV2ME01A mit Tasterbetätigung optimal für die Absicherung von Motoren. Der Anschluss erfolgt über SNAP IN. Mit der SNAP IN Federklemme kann ein Leiter in nur einer Sekunde angeschlossen werden. Das ist eine Zeitersparnis von 96 Prozent im Vergleich zu etwa 30 Sekunden bei Schraubverbindungen. Auch gegenüber Federzugklemmen und Push-In-Systemen ist die Verdrahtung mit SNAP IN um bis zu 88 Prozent schneller.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0